SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用

SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット
・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応
・XE360PDD / XE360シリーズに対応

仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3材質アルミニウム寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)質量(g)91型番SST-XAC-MK-TR5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38475651SST-XAC-MK-TR5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする