SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone Intel LGA4677/4710 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-4710
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット
・Intel LGA4677/4710対応
・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様
●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:Intel LGA4677/4710 (CPUキャリアは付属しません)
材質
アルミニウム
寸法(mm)
120 (W) x 27 (H) x 78 (D)
質量(g)
87
型番
SST-XAC-MK-4710
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38475626
SST-XAC-MK-4710
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください