曜日別特売

アイラップなんでもシートミニ

アイラップなんでもシートミニ - 岩谷マテリアルアイラップなんでもシートミニ - 岩谷マテリアル

便利なアイデアシート「アイラップ なんでもシート」にミニサイズができました。
余計な洗い物を増やさず、作業スペースを確保でき、まな板の漂白やカビ取りでも薬剤の乾燥を抑え、効果的に使うことができます。
コシのある高密度ポリエチレンを使用し、余計な洗い物を減らし、まな板の使用時の汚れやニオイ、色移りを低減する画期的なアイテムです。
ちょい置きに気軽に使えて、お皿やトレイを汚しません。また、作業スペースが確保され、余計な洗い物を増やしません。
ロール式ラップのようにイザという時、クシャクシャにくっついてイライラする事もありません。
シンプルだからこそ広く使え、毎日の料理作りをらくらくサポートします。

材質ポリエチレン(シート)厚さ(mm)0.015枚数70幅(cm)30高さ(cm)22.5内容量1箱(70枚)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488856NNDM-SM
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする