曜日別特売

冷凍庫用 スッキリ収納スタンド

冷凍庫用 スッキリ収納スタンド - フォーラル冷凍庫用 スッキリ収納スタンド - フォーラル冷凍庫用 スッキリ収納スタンド - フォーラル

冷凍食品・フリーザーバッグを縦置き収納するから省スペースでも無駄なく整理整頓!
クリップ付きなのでフリーザーバッグを挟んで縦に収納できるので、液もれもシャットアウト。
波型の底板で収納物ががずれにくいです。
収納量や収納物にあわせて、幅を調節できるので、量が減っても倒れることなく整理整頓ができます。
セット内容:3セット(組み立て式)

セット内容3セット(組み立て式)材質ポリプロピレンホワイト幅(cm)14本体質量(g)220高さ(cm)15奥行き(cm)14内容量1袋(3セット)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
※本来の用途以外でのご使用はお避け下さい。
※火のそばにおかないでください。
※自動食器洗い乾燥機・食器乾燥機にはご使用にならないでください。変形や破損の原因となります。
※汚れた場合は食器用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗浄し、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。
※金属たわしや磨き粉は使用しないでください。傷や破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488549-
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする