曜日別特売

キッチニスタラップ 30cm×20m

キッチニスタラップ 30cm×20m - キッチニスタ

箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプのキッチンラップ。
しなやかに伸びてやぶれにくく、スッと切れるので 使い勝手が良いです。
蒸気を閉じ込め、ふっくら・しっとり仕上げます。
みずみずしさを守る為、冷蔵・冷凍でも扱いやすい。
ご家庭用としてはもちろん、業務用としても活躍。

材質ポリ塩化ビニル (PVC)クリア長さ(m)20幅(cm)30本体質量(g)130耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60電子レンジ使用可内容量1本(20m)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38488628-
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする