optimo シリーズ レタートレーライザー 4個セット
【optimoシリーズ】の「レタートレー専用メタルディスペンサー(A4サイズ対応)」。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。単体でもスタッキング可能なレタートレーですが、本製品のピンを使用すれば収納量をさらに拡張できます。書類の仕分けや整理に便利な金属製ピン4本セットです。
用途A4書類の仕分けや整理に便利で、金属製ピンが4本付属しています。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。
奥行(mm)125
縦(mm)70
横(mm)4.2
内容量1個(4個)