optimo シリーズ オーガナイザー
【optimoシリーズ】のデスクオーガナイザー(チャコール)。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。ペンやはさみ、クリップなどの小物を整理できる5つの仕切りと、封筒を立てて収納できるスペースを備えた実用的な整理アイテム。洗練されたチャコールカラーがデスク周りをスタイリッシュに演出し、オフィスや家庭での使用に最適です。また、消費者使用後のリサイクル素材を80%以上使用し、ドイツ政府認定のエコラベル「ブルーエンジェル」を取得している、環境に配慮された製品です。販売単位は1個で、ドイツ製ならではの高品質を誇ります。
用途ペンやはさみ、クリップ、封筒などの文具類をまとめて整理・収納するのに最適です。デスク周りをすっきり整頓できます。エコラベル「ブルーエンジェル」を取得した環境に配慮された製品です。チャコールカラーの洗練されたデザインと高品質な optimoシリーズ。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。
奥行(mm)118
縦(mm)162
横(mm)110
内容量1個