ミニコンポ

ミニコンポ KENWOOD

演奏現場の空気間や情熱をそのままに再現する「原音再生」がコンセプトのKENWOODブランドの”Kシリーズ”

仕様●再生可能ディスク:【CD部】音楽CD、CD-R/RW (MP3、WMA)●供給電流:最大1A●対応USB機器:USBマスストレージデバイス●対応ファイルシステム:FAT32●対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、FLAC●トーンコントロール:【アンプ部】低音/高音●実用最大出力:【アンプ部】25W+25W (JEITA 4Ω)●重低音再生:【アンプ部】EX.BASS●ウーファー:【スピーカー部】11cmコーン型●ツィーター:【スピーカー部】2.5cmドーム型●定格インピーダンス:【スピーカー部】4Ω●最大入力:【スピーカー部】40W 付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形×2本)、スピーカーコード(1.5mx2本)、FM室内アンテナ、AMループアンテナ 質量(kg)約2.2 ゴールド 形式【スピーカー部】2ウェイ2スピーカー/バスレフ型 電源電圧【電源部】AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)【電源部】25(電気用安全法に基づく表示) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカー部】最大140×237×239、最大215×96×295 周波数範囲[受信]【チューナー】FM:76MHz~95MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1602kHz 質量(kg/本)【スピーカー部】約3.4 入力端子【接続端子】アナログ×1 再生周波数(Hz)【CD部(特性)】20 ~ 20000(JEITA) タイマースリープタイマー:●、録音・再生タイマー:録音・再生2系統(ワンス・デイリー) インターフェイスUSB2.0(High Speed) ヘッドフォン端子【接続端子(ステレオミニジャック)】● (30Hz~40kHz) Bluetooth対応プロファイル/通信形式/コンテンツ保護:A2DP、AVRCP/2.4GHz FHSS/SCMS-T方式、Ver. 2.1 +EDR Class 2 音声入力【入出力端子】アナログ×1 待機時消費電力(W)【電源部】0.5以下 USB【接続端子】1(再生/録音) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38490369 K-515-N
オープン
62,980
69,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする