完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン ラスタバナナ

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。
本製品は通話用マイクが搭載されています。
両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。
ケースから取り出すだけで”カンタン”自動接続。
2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、スマートフォンなどと自動で接続が行われます。
ケースの充電はmicro-Bポート。

適合機種(2021年11月現在)【iPhone】iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone SE (2nd generation) , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhoe XR , iPhoneX , iPhone 8、【ドコモ】SO-51B(Xperia 1 III) , SO-52B (Xperia 10 III) , SO-41B (Xperia Ace II) , SH-51B (AQUOS R6) , SH-53A(AQUOS sense5G) , SH-41A(AQUOS sense4) , SH-51A (AQUOS R5G) , F-52A(arrows NX9), SC-53B(Galaxy A52 5G)、【au】SOG03(Xperia 1 III) , SHG03(AQUOS sense5G) , SCG09(Galaxy S21 5G) , SCG10(Galaxy S21+ 5G) , SCG08 (Galaxy A32 5G) , KYG01(TORQUE 5G) , OPG02(OPPO A54 5G) , XIG02(Redmi Note 10 JE)、【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Xperia 1 III , Xperia 5 II , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , Redmi Note 9T , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno3 5G セット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to micro-B充電ケーブル(データ通信はできません)、イヤーパッド:S、M、L(Mは製品に装着済み) 質量(g)本体:1個4、充電ケース:30 入力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体一個30、充電ケース300 無線通信方式Bluetooth ver5.1 動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事) 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP 内容量1台
注意
※Bluetoothを搭載していない機器では本製品をご使用いただくことはできません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従ってください。
※「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しないでください。
※踏切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38490685 RTWS04WH
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38490676 RTWS04BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする