フィリップス ヒゲトリマー 3000シリーズ

フィリップス ヒゲトリマー 3000シリーズ フィリップス

すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング
革新的なリフト&トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。

仕様●DuraPowerテクノロジー:約 4 倍長持ちするバッテリー●クリーニング:水洗い可能(コーム・刃のみ)●精度(1段階の長さ):0.5mm 単位●肌にやさしい材質(刃):さらなる快適性●長さ設定調整リング:○●長さ調節範囲:0.5~10 mm 付属品コーム、お手入れ:クリーニングブラシ 幅(mm)カッター:32 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいグリップ 機能長さ設定:20 段階 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイ充電表示ランプ、充電表示ランプ、充電催促表示、充電完了表示 材質(刃)ステンレス刃 充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38490186 BT3233/15
オープン
7,498
8,248 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする