曜日別特売

冷蔵庫中回転式トレー タワー スクエア ブラック

冷蔵庫中回転式トレー タワー スクエア ブラック - 山崎実業冷蔵庫中回転式トレー タワー スクエア ブラック - 山崎実業冷蔵庫中回転式トレー タワー スクエア ブラック - 山崎実業冷蔵庫中回転式トレー タワー スクエア ブラック - 山崎実業冷蔵庫中回転式トレー タワー スクエア ブラック - 山崎実業

調味料やジャムの瓶などをまとめてすっきり整頓!
奥の物が取り出しやすい回転式のトレーです。奥にある物も回転させることで楽に取り出すことができ、底面には滑り止めがついているのでトレーを回転させてもずれにくく安心です。トレーの縁が浅いので、高さのない上段に置いても取り出しやすく便利です。

材質本体:ポリスチレン、滑り止め:シリコーンゴムブラック質量(g)215耐荷重(kg)2(静止荷重)耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×2.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384934401323
オープン
1,800
1,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする