完全ワイヤレスイヤホン

完全ワイヤレスイヤホン JVC(ビクター) 完全ワイヤレスイヤホン JVC(ビクター)

タフなデザインの重低音イヤホン

仕様●ドライバーユニット:口径6mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3、Power Class 1※4●電池持続時間:イヤホン:最大7時間、充電ケース:最大17時間(計:最大24時間) 付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース 質量(g)イヤホン(片耳):約4.4、充電ケース:約38.5 種類密閉タイプ 電源(V)DC3.7、内蔵リチウムポリマー充電池 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3 対応コーデックSBC / AAC 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HA-XC62T-B 38491796
HA-XC62T-B 38491796
38491796 HA-XC62T-B ブラック
オープン
8,298
9,128 (税込)
5日以内出荷

返品不可
HA-XC62T-R 38491805
HA-XC62T-R 38491805
38491805 HA-XC62T-R レッド
オープン
8,298
9,128 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする