2WAY COB LEDヘッドライト

2WAY COB LEDヘッドライト ヒロ・コーポレーション

ジョギング、アウトドア等に役立つ、広く・遠くを照らすヘッドライトです。
重さはわずか約100gで軽量、シンプルなので年齢性別を選ばず使いやすい。
最大光束450ルーメン
首にかけて読書灯としても使用できます。
照射角度:広角210度、照射距離:約50m、点灯パターン:3パターン+1
生活防水仕様で安心です。防災グッズとしても。

付属品USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書 ブラック 幅(cm)16.5 本体質量(g)100 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)4.1 内容量1個
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、適切にご使用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38509960 HDL-RHL02-BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする