パール金属
ドアポケットにぴったり冷水ポット シームレス栓
スクエアタイプで無駄なスペースをとらずにコンパクトに収納。パッキン一体型で洗いやすいシームレス栓。縦、横置けます。冷蔵庫の狭いポケットに。
材質
【本体】AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)【ふた栓】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919530
DD-8013
264
1.1
80×90×275
¥
1,500
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38919539
DD-8015
425
2.5
80×175×275
¥
2,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください