パール金属
クーム 結露しにくいウォーターピッチャー
二重構造の本体の間にウレタンフォームが注入してありますので、断熱性が良く結露しにくい構造です。軽量、洗いやすい。
材質
【本体外側】ポリエチレン(耐熱温度60℃)【本体内側・ふた】ポリプロピレン(耐熱温度60℃)【断熱材】ウレタンフォーム(耐熱温度60℃)
質量(g)
345
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×140×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919566
DD-8011
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください