パール金属
クールラージ 冷水ポット
大容量冷水ポット。横置きのまま注げる。漏れ防止ロック付。広い口径でお手入れ楽々。持ち運びしやすい持ち手付。
材質
【本体】AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)【フタ・ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)【開閉レバー・ロック】ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐冷温度180℃ 耐冷温度-20℃)【バネ】ステンレス鋼
質量(g)
360
容量(L)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×130×305
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919548
DD-8021
¥
3,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください