パール金属
クールスター サイドロック冷水ポット
(1件のレビュー)
片手でラクラク、ワンプッシュオープン。パッキン一体型。サイドロック付。
材質
【本体・栓】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)【ふた】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
質量(g)
274
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×100×260
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919557
DD-8020
¥
800
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください