タブレット 10インチ

タブレット 10インチ アイリスオーヤマ タブレット 10インチ アイリスオーヤマ タブレット 10インチ アイリスオーヤマ タブレット 10インチ アイリスオーヤマ タブレット 10インチ アイリスオーヤマ タブレット 10インチ アイリスオーヤマ タブレット 10インチ アイリスオーヤマ タブレット 10インチ アイリスオーヤマ

迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィンも簡単に。
背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。
10.1インチサイズで大画面で動画や電子書籍を楽しみたい人に
事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Wi-Fiがあればいつでも使用できます。
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載
〇4000mAhバッテリー
〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。

付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3 ディスプレイ10.1インチ 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TE10D1M64-KV1P 20616788
TE10D1M64-KV1P 20616788
20616788 TE10D1M64-KV1P ピンク 800×1280
オープン
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
TE10D1M64-KV1W 20616770
TE10D1M64-KV1W 20616770
20616770 TE10D1M64-KV1W ホワイト 800×1280
オープン
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
TE10D1M64-KV1H 20616806
TE10D1M64-KV1H 20616806
20616806 TE10D1M64-KV1H グレー 1280×800
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする