ココニモラック

ココニモラック DOD(ディーオーディー) ココニモラック DOD(ディーオーディー) ココニモラック DOD(ディーオーディー) ココニモラック DOD(ディーオーディー) ココニモラック DOD(ディーオーディー) ココニモラック DOD(ディーオーディー) ココニモラック DOD(ディーオーディー) ココニモラック DOD(ディーオーディー)

そこにも、ここにも棚が作れる。
今まで設置できなかったところにも棚が設置できる、持ち運びしやすい小型の折りたたみ式収納棚。

セット内容製品本体、棚板×3(本体内部底面に収納) 材質【生地】600Dポリエステル(PVCコーティング) 【フレーム】アルミ合金【天板】MDF、アルミ合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×39×58 静止耐荷重(kg)【全体耐荷重】25【耐荷重/段】5【天板】10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×80 総質量(kg)4.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38924308 ブラック
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする