曜日別特売

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D - グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D - グーリング

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬内容量1本
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389750316499 3.000585-0727【OAL】95【DC】3【LCF】55【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389750406499 3.100585-0706【OAL】95【DC】3.1【LCF】55【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389750496499 3.170585-0718【OAL】95【DC】3.17【LCF】55【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389750586499 3.200585-3914【OAL】95【DC】3.2【LCF】55【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389750676499 3.250585-8611【OAL】95【DC】3.25【LCF】55【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389750766499 3.300585-3952【OAL】95【DC】3.3【LCF】55【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389750856499 3.400585-0768【OAL】95【DC】3.4【LCF】55【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389751016499 3.500584-9178【OAL】102【DC】3.5【LCF】62【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389751106499 3.570585-3906【OAL】102【DC】3.57【LCF】62【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389751196499 3.600585-5474【OAL】102【DC】3.6【LCF】62【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389751286499 3.700585-0792【OAL】102【DC】3.7【LCF】62【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389751376499 3.800585-7127【OAL】102【DC】3.8【LCF】62【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389751466499 3.900585-5442【OAL】102【DC】3.9【LCF】62【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389751556499 3.970585-8612【OAL】102【DC】3.97【LCF】62【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389751716499 4.000585-7042【OAL】102【DC】4【LCF】62【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389751806499 4.040585-3950【OAL】109【DC】4.04【LCF】69【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389751896499 4.100585-3924【OAL】109【DC】4.1【LCF】69【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389751986499 4.200585-2351【OAL】109【DC】4.2【LCF】69【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389752076499 4.300585-5531【OAL】109【DC】4.3【LCF】69【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389752166499 4.370585-0725【OAL】109【DC】4.37【LCF】69【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389752256499 4.400585-5486【OAL】109【DC】4.4【LCF】69【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389752416499 4.500585-3964【OAL】116【DC】4.5【LCF】76【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389752506499 4.600585-5457【OAL】116【DC】4.6【LCF】76【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389752596499 4.650585-3899【OAL】116【DC】4.65【LCF】76【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389752686499 4.700585-3919【OAL】116【DC】4.7【LCF】76【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389752776499 4.760585-2291【OAL】116【DC】4.76【LCF】76【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389752866499 4.800585-7051【OAL】116【DC】4.8【LCF】76【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389752956499 4.900585-8651【OAL】116【DC】4.9【LCF】76【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389753116499 5.000585-5453【OAL】116【DC】5【LCF】76【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389753206499 5.100585-0764【OAL】123【DC】5.1【LCF】83【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389753296499 5.110585-2272【OAL】123【DC】5.11【LCF】83【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389753386499 5.160585-2368【OAL】123【DC】5.16【LCF】83【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389753476499 5.200585-8656【OAL】123【DC】5.2【LCF】83【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389753566499 5.300585-7032【OAL】123【DC】5.3【LCF】83【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389753656499 5.400585-7062【OAL】123【DC】5.4【LCF】83【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389753816499 5.410585-7047【OAL】123【DC】5.41【LCF】83【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389753906499 5.500585-8613【OAL】130【DC】5.5【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389753996499 5.550585-2275【OAL】130【DC】5.55【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389754086499 5.560585-0786【OAL】130【DC】5.56【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389754176499 5.600585-8661【OAL】130【DC】5.6【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389754266499 5.700585-2371【OAL】130【DC】5.7【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389754356499 5.800585-7124【OAL】130【DC】5.8【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389754516499 5.900585-8646【OAL】130【DC】5.9【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389754606499 5.950585-3876【OAL】130【DC】5.95【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389754696499 6.000585-7088【OAL】130【DC】6【LCF】90【DCON】6
30,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
389754786499 6.100585-3856【OAL】158【DC】6.1【LCF】118【DCON】8
35,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389754876499 6.200585-0744【OAL】158【DC】6.2【LCF】118【DCON】8
35,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389754966499 6.300585-5520【OAL】158【DC】6.3【LCF】118【DCON】8
35,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
389755056499 6.350585-7101【OAL】158【DC】6.35【LCF】118【DCON】8
35,940
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389755216499 6.400585-2378【OAL】158【DC】6.4【LCF】118【DCON】8
35,940
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする