ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN

ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN - グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN - グーリング

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬内容量1本
全20種類を絞り込む
全長(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389700615641 3.970584-1369【OAL】230【DC】3.969【LCF】185【DCON】10
18,320
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389700705641 4.000584-4544【OAL】230【DC】4【LCF】185【DCON】12
18,320
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389700795641 4.200584-4528【OAL】240【DC】4.2【LCF】195【DCON】12
19,940
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389700885641 4.500586-0133【OAL】250【DC】4.5【LCF】205【DCON】12
20,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389700975641 5.000583-9822【OAL】280【DC】5【LCF】232【DCON】16
20,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701065641 5.156583-9809【OAL】280【DC】5.159【LCF】232【DCON】16
20,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701155641 5.500584-6109【OAL】300【DC】5.5【LCF】252【DCON】16
20,780
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701315641 6.000583-9837【OAL】320【DC】6【LCF】272【DCON】16
20,780
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701405641 6.350584-4579【OAL】340【DC】6.35【LCF】292【DCON】16
22,050
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701495641 6.500584-9117【OAL】340【DC】6.5【LCF】292【DCON】16
22,800
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701585641 7.000586-0132【OAL】370【DC】7【LCF】322【DCON】16
22,800
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701675641 7.938586-1731【OAL】420【DC】7.938【LCF】372【DCON】16
23,540
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701765641 8.000583-9727【OAL】420【DC】8【LCF】372【DCON】16
23,540
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389701855641 9.000586-1752【OAL】450【DC】9【LCF】402【DCON】16
24,770
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389702015641 9.525584-6118【OAL】480【DC】9.525【LCF】432【DCON】16
25,510
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
389702105641 10.000584-6078【OAL】510【DC】10【LCF】460【DCON】20
26,490
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
389702195641 11.000583-8119【OAL】550【DC】11【LCF】500【DCON】20
28,750
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389702285641 11.113584-2992【OAL】550【DC】11.113【LCF】500【DCON】20
28,750
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
389702375641 12.000584-4577【OAL】600【DC】12【LCF】550【DCON】20
30,960
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
389702465641 12.700584-2977【OAL】635【DC】12.7【LCF】585【DCON】20
32,680
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする