グーリング
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38978199
5689 4.000
583-8230
【OAL】230
【DC】4
【LCF】185
¥
17,710
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978208
5689 5.000
584-4593
【OAL】280
【DC】5
【LCF】232
¥
19,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978217
5689 6.000
584-3010
【OAL】320
【DC】6
【LCF】272
¥
20,150
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978226
5689 7.000
583-9922
【OAL】370
【DC】7
【LCF】322
¥
21,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978235
5689 8.000
583-8232
【OAL】420
【DC】8
【LCF】372
¥
22,590
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978251
5689 9.000
584-3066
【OAL】450
【DC】9
【LCF】402
¥
23,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978260
5689 10.000
584-1529
【OAL】510
【DC】10
【LCF】460
¥
25,330
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38978269
5689 12.000
584-1442
【OAL】600
【DC】12
【LCF】550
¥
29,990
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください