曜日別特売

ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト

ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト - グーリングロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト - グーリング

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389782785690 3.970586-0232【OAL】390【DC】3.969【LCF】350
18,240
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
389782875690 4.950586-1854【OAL】480【DC】4.95【LCF】432
19,640
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
389782965690 5.950583-8208【OAL】560【DC】5.953【LCF】512
20,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
389783055690 6.950583-8180【OAL】740【DC】6.95【LCF】692
22,590
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
389783215690 7.950583-8176【OAL】740【DC】7.95【LCF】692
24,260
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
389783305690 8.950584-3098【OAL】910【DC】8.95【LCF】860
25,440
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
389783395690 9.950585-8706【OAL】910【DC】9.95【LCF】860
26,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
389783485690 11.950584-3041【OAL】1080【DC】11.95【LCF】1030
32,980
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする