ノーブランド
PCチョコレートモールド
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。
材質
ポリカーボネイト
容量(g)
8
外寸(mm)
274×174×H25
耐熱温度(℃)
‐20~140
内容量
1個
関連資料:
(0.63MB)
注意
※オーブンや直火での使用は不可。アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38980981
HANA 28ケ取 CM-0007
30×H14
439000330
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38980990
CACAO 28ケ取 CM-0005
30×H15
439000320
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください