過熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム

過熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム 東芝

ワイド&フラットでお手入れしやすい過熱水蒸気モデル

仕様庫内有効寸法(幅×奥行×高さ(mm)):384×323×215 付属品ヘルシーフラット角皿(鉄板ホーロー・溝付き)39.5×30.5cm 1枚、取扱説明書 兼 料理集、(給水カセット・水受けは本体に装着済み) 区分D:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもの以外で、30L未満のもの) 消費電力(W)オーブン・グリル:1350、レンジ:1430 本体質量(kg)約17 ヒーター(W)オーブン:1350、グリル:1100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(幅)×390(奥行)×350(高さ)※本体奥行にハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 年間消費電力量(kW)70.4h/年(レンジ機能56.0h/年・オーブン機能14.4h/年・待機時0.0h/年) 設置寸法(mm)背面ピッタリ※左右3cm以上、上方は10cm以上あけてください。 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38981349 ER-D90A-W ホワイト レンジ:1000(最大3分)、定格連続:600
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38981358 ER-D90A-K ブラック 1000(最大3分)、定格連続:600
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする