電気グリル鍋

電気グリル鍋 - アビテラックス

「煮る・焼く」1台2役で簡単調理
2色展開になってリニューアル
アルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々
深底設計で、料理の幅も広がります
鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい
温度は3段階切替可能
中身が見えるクリアな蓋

仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)質量(kg)カートン:(約)13.5定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16電源コード(m)(約)1.0内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210色(本体)レッド入数カートン:8台カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981306APN10G-R
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする