IH調理器 ホットトリベット(HOT TRIVET)

IH調理器 ホットトリベット(HOT TRIVET) MAINTS

高級感のあるBlack×Stainlessモデル 新潟県 燕市の優れた金属加工技術によってキワ立つ形・質感。 磨き上げられたステンレスが重厚感を漂わせます。

仕様火力切替:5 段階 70 W 相当 ~ 1200W 寸法(mm)コントローラー:約 70 × 70 × 38 質量(kg)約 2.2 (電源コード含む) 質量(g)コントローラー:約 80 (電池含まず) 電源(V)AC 100 50 / 60 Hz 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 280 × 280 × 40 電源コード(m)約 1.8 (マグネットプラグ) 安全機能なべなし自動停止、切り忘れ防止、過熱防止、小物検知 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38981401 MA-004B
オープン
54,980
60,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする