コードレス ウェット&ドライクリーナー

コードレス ウェット&ドライクリーナー recolte(レコルト) コードレス ウェット&ドライクリーナー recolte(レコルト)

液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。

仕様集じん量(mL):200(液体 MAXライン 75) セット内容本体、スタンド、ウェットノズル、先細ブラシノズル、ファブリックノズル、格子ノズル、専用USBケーブル(Cタイプ) 材質本体・スタンド:ABS樹脂 質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745 電源入力:DC 5V 2.0A 充電時間約4時間 連続使用可能時間Hiモード:約15分 Loモード:約20分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5 × 8.5 × 37.0、本体+スタンド:約12.0 × 12.0 × 39.0 内蔵電池リチウムイオン電池 2,000mAh 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RSC-2W 39960981
RSC-2W 39960981
39960981 RSC-2W ナチュラルホワイト
オープン
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
RSC-2BL 39960990
RSC-2BL 39960990
39960990 RSC-2BL ペールブルー
オープン
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする