キャニスター掃除機 CompactC2CleanMeisterPowerLine

キャニスター掃除機 CompactC2CleanMeisterPowerLine ミーレ・ジャパン

キャニスター式掃除機 傷のつきやすい硬質床の掃除に最も適したパーケットフロアノズル。

仕様【構造タイプ】キャニスター掃除機 (ダストバッグ)、ドアのデザイン:Compact C2、モータータイプ:PowerLine、製品タイプ:SDCO4、機器の色:Petrol、【ユーザーの利便性】電子制御されたパワーコントロール:6段階回転式パワーセレクター、人間工学に基づく持ち運び用ハンドル、人間工学に基づくハンドル、コンフォートハンドル、サイレンスシステム、吸引管:コンフォートコンパクト延長管、掃除中断時のパーキングシステム、コンフォートケーブル巻き戻し機能、【可動性】床にやさしいスチールシャフト付キャスター、3 点キャスター、【フィルターシステム】掃除機ダストバッグタイプ:HyClean FJM、ダストコンテナ容量 (L) :3.5、ダストバッグ交換インジケーター、排気フィルター :HEPAエアクリーンフィルター、モーター保護フィルター、【安全性】ハンドルのロッキングシステム、ダストバッグ自動位置調整、【テクニカルデータ】パワー:1000、可動半径(m):9 付属品家具用ノズル、すきま用ノズル、ホコリ取り用ブラシ、床用ノズル SBD 660ー3、パーケットブラシ ツイスター SBB 300-3、STB 101 ハンドターボブラシ、フィルター:HEPAエアクリーンフィルター 質量(kg)6.3 電源コード(m)5.2 寸法(幅×高さ)(mm)425×230 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39960999 SDCO4
オープン
81,980
90,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする