パール金属
木目調カトラリー スプーン
木目調のハンドル
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
サイズ
M
質量(g)
32
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
160×15×35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543979
B-5719
¥
480
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください