高島計器
ねじ式A型隔膜式圧力計 SAタイプ
・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。
仕様
封入液:プロピレングリコール
材質
接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L
形状
外部:A直結形
精度
2.5
接続形式
ねじ式
材質(フランジ)
上:C3604・Crメッキ
圧力計
密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)
内容量
1台
注意
※・画像は代表画像となります。仕様詳細については必ず仕様欄をご確認下さい。
全52種類を絞り込む
大きさ
75
100
圧力範囲(MPa)
選択してください
0.1
0.16
0.25
0.4
0.6
1
1.6
2.5
4
6
10
16
25
52種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
大きさ
圧力範囲(MPa)
接続サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41544031
SA-S・R3/8X75X0.1
75
0.1
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544040
SA-S・R3/8X75X0.16
75
0.16
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544049
SA-S・R3/8X75X0.25
75
0.25
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544058
SA-S・R3/8X75X0.4
75
0.4
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544067
SA-S・R3/8X75X0.6
75
0.6
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544076
SA-S・R3/8X75X1
75
1
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544085
SA-S・R3/8X75X1.6
75
1.6
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544101
SA-S・R3/8X75X2.5
75
2.5
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544110
SA-S・R3/8X75X4
75
4
R3/8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544119
SA-S・R3/8X75X6
75
6
R3/8
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544128
SA-S・R3/8X75X10
75
10
R3/8
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544137
SA-S・R3/8X75X16
75
16
R3/8
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544146
SA-S・R3/8X75X25
75
25
R3/8
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544155
SA-S・R1/2X75X0.1
75
0.1
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544171
SA-S・R1/2X75X0.16
75
0.16
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544180
SA-S・R1/2X75X0.25
75
0.25
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544189
SA-S・R1/2X75X0.4
75
0.4
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544198
SA-S・R1/2X75X0.6
75
0.6
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544207
SA-S・R1/2X75X1
75
1
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544216
SA-S・R1/2X75X1.6
75
1.6
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544225
SA-S・R1/2X75X2.5
75
2.5
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544241
SA-S・R1/2X75X4
75
4
R1/2
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544250
SA-S・R1/2X75X6
75
6
R1/2
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544259
SA-S・R1/2X75X10
75
10
R1/2
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544268
SA-S・R1/2X75X16
75
16
R1/2
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544277
SA-S・R1/2X75X25
75
25
R1/2
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544286
SA-S・R3/8X100X0.1
100
0.1
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544295
SA-S・R3/8X100X0.16
100
0.16
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544311
SA-S・R3/8X100X0.25
100
0.25
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544320
SA-S・R3/8X100X0.4
100
0.4
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544329
SA-S・R3/8X100X0.6
100
0.6
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544338
SA-S・R3/8X100X1
100
1
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544347
SA-S・R3/8X100X1.6
100
1.6
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544356
SA-S・R3/8X100X2.5
100
2.5
R3/8
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544365
SA-S・R3/8X100X4
100
4
R3/8
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544381
SA-S・R3/8X100X6
100
6
R3/8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544390
SA-S・R3/8X100X10
100
10
R3/8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544399
SA-S・R3/8X100X16
100
16
R3/8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544408
SA-S・R3/8X100X25
100
25
R3/8
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544417
SA-S・R1/2X100X0.1
100
0.1
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544426
SA-S・R1/2X100X0.16
100
0.16
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544435
SA-S・R1/2X100X0.25
100
0.25
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544451
SA-S・R1/2X100X0.4
100
0.4
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544460
SA-S・R1/2X100X0.6
100
0.6
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544469
SA-S・R1/2X100X1
100
1
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544478
SA-S・R1/2X100X1.6
100
1.6
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544487
SA-S・R1/2X100X2.5
100
2.5
R1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544496
SA-S・R1/2X100X4
100
4
R1/2
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544505
SA-S・R1/2X100X6
100
6
R1/2
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544521
SA-S・R1/2X100X10
100
10
R1/2
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ