フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ

フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ - 高島計器

・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。

仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)内容量1台
注意
※・画像は代表画像となります。仕様詳細については必ず仕様欄をご確認下さい。
全42種類を絞り込む
大きさ
圧力範囲(MPa)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
大きさ
圧力範囲(MPa)
接続サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41544548SA-I・JIS 10k 20X75X0.1750.1JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544557SA-I・JIS 10k 20X75X0.16750.16JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544566SA-I・JIS 10k 20X75X0.25750.25JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544575SA-I・JIS 10k 20X75X0.4750.4JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544591SA-I・JIS 10k 20X75X0.6750.6JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544600SA-I・JIS 10k 20X75X1751JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544609SA-I・JIS 10k 20X75X1.6751.6JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544618SA-I・JIS 10k 20X75X2.5752.5JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544627SA-I・JIS 10k 20X75X4754JIS 10k 20
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544636SA-I・JIS 10k 20X75X6756JIS 10k 20
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544645SA-I・JIS 10k 20X75X107510JIS 10k 20
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544661SA-I・JIS 10k 20X75X167516JIS 10k 20
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544670SA-I・JIS 10k 20X75X257525JIS 10k 20
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544679SA-I・JIS 10k 50 20X75X0.1750.1JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544688SA-I・JIS 10k 50 20X75X0.16750.16JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544697SA-I・JIS 10k 50 20X75X0.25750.25JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544706SA-I・JIS 10k 50 20X75X0.4750.4JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544715SA-I・JIS 10k 50 20X75X0.6750.6JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544731SA-I・JIS 10k 50 20X75X1751JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544740SA-I・JIS 10k 50 20X75X1.6751.6JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544749SA-I・JIS 10k 50 20X75X2.5752.5JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544758SA-I・JIS 10k 20X100X0.11000.1JIS 10k 20
オープン
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544767SA-I・JIS 10k 20X100X0.161000.16JIS 10k 20
オープン
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544776SA-I・JIS 10k 20X100X0.251000.25JIS 10k 20
オープン
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544785SA-I・JIS 10k 20X100X0.41000.4JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544801SA-I・JIS 10k 20X100X0.61000.6JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544810SA-I・JIS 10k 20X100X11001JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544819SA-I・JIS 10k 20X100X1.61001.6JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544828SA-I・JIS 10k 20X100X2.51002.5JIS 10k 20
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544837SA-I・JIS 10k 20X100X41004JIS 10k 20
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544846SA-I・JIS 10k 20X100X61006JIS 10k 20
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544855SA-I・JIS 10k 20X100X1010010JIS 10k 20
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544871SA-I・JIS 10k 20X100X1610016JIS 10k 20
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544880SA-I・JIS 10k 20X100X2510025JIS 10k 20
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544889SA-I・JIS 10k 50 20X100X0.11000.1JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544898SA-I・JIS 10k 50 20X100X0.161000.16JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544907SA-I・JIS 10k 50 20X100X0.251000.25JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544916SA-I・JIS 10k 50 20X100X0.41000.4JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544925SA-I・JIS 10k 50 20X100X0.61000.6JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544941SA-I・JIS 10k 50 20X100X11001JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544950SA-I・JIS 10k 50 20X100X1.61001.6JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
41544959SA-I・JIS 10k 50 20X100X2.51002.5JIS 10k 50 20
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする