曜日別特売

25 コンプレックス XR

25 コンプレックス XR - SHIMANO(シマノ)25 コンプレックス XR - SHIMANO(シマノ)25 コンプレックス XR - SHIMANO(シマノ)25 コンプレックス XR - SHIMANO(シマノ)25 コンプレックス XR - SHIMANO(シマノ)25 コンプレックス XR - SHIMANO(シマノ)25 コンプレックス XR - SHIMANO(シマノ)

ライトリグを意のままに
バスフィッシングに求められる性能を追求したスペシャルモデルがアップデートを遂げました。駆動系の摩擦抵抗を低減してパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、最新の設計・製造技術を駆使してギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンを新採用。小さな入力で回転を始めてスパッと止まる高いレスポンス性能、軽快な巻き取りと優れた感度にも一切の妥協はありません。ドラグ機構は番手ごとに最適な性能をチョイスするなど、細部にまでこだわったバスフィッシング専用モデルです。

ベアリング(数BB/ローラ―)9/1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
自重(g)
ギア比
糸巻き量(号-m)
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
糸巻量(lb-m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548337C2500 F41555.10.6-180, 0.8-110, 1-9070フロロ:4-110, 5-90, 6-70、ナイロン:3-130, 4-100, 5-80
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548346C2500 F4 XG1556.30.6-180, 0.8-110, 1-9087フロロ:4-110, 5-90, 6-70、ナイロン:3-130, 4-100, 5-80
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
415483552500 F61755.10.8-200, 1-150, 1.2-10075フロロ:5-130, 6-110, 8-80、ナイロン:5-130, 6-100, 8-75
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
415483712500 F6 HG1755.80.8-200, 1-150, 1.2-10086フロロ:5-130, 6-110, 8-80、ナイロン:5-130, 6-100, 8-75
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする