曜日別特売

25 SLX BFS XG

25 SLX BFS XG - SHIMANO(シマノ)25 SLX BFS XG - SHIMANO(シマノ)25 SLX BFS XG - SHIMANO(シマノ)

軽量ルアーを自在に操るフリースタイル対応BFS。
キャスト性能に磨きをかけ、生まれ変わったSLX BFS。新たに搭載された超々ジュラルミン製スプールは軽量ルアーへの対応力に優れ、低い弾道でのルアー放出を可能にしました。バックラッシュが起こりにくく、ロングキャストもスムーズにこなす遠心特性マグネットブレーキFTBとも好相性。軽量&高剛性のHAGANEボディ、滑らかなドラグ性能を実現するカーボンクロスワッシャなど基本装備も充実しています。ブラックバスや渓流、ライトソルトまで、自由に持ち出せる1台です。

ベアリング(数BB/ローラ―)5/1自重(g)170ギア比8.2糸巻き量(号-m)0.6-150, 0.8-130, 1.0-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(lb-m)6-45, 8-45ドラグ力(Kg)3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548511RIGHT(右巻き)
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41548520LEFT(左巻き)
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする