aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC

aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC aiwa(アイワ) aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC aiwa(アイワ) aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC aiwa(アイワ) aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC aiwa(アイワ) aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC aiwa(アイワ) aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC aiwa(アイワ) aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC aiwa(アイワ) aiwa book S15 Windows11Pro 15.6型ノートPC aiwa(アイワ)

日常業務に必要な性能を厳選し、価格を大幅に抑えた15.6型ノートPC。Intel N100と16GBメモリでWeb会議・文書作成・クラウド操作も快適。180°開閉ヒンジと指紋認証搭載で使い勝手とセキュリティも両立。導入しやすい価格帯で、教育・業務用端末・在宅支援PCとして法人提案に最適な高コスパモデルです。
15.6インチの大画面フルHDディスプレイは180°まで開くフラット設計で会議中の資料共有もスムーズ。広い画面で動画視聴も捗ります。
16GB+256GBで快適な作業環境を実現。
指紋認証センサー対応で指先ひとつでロック解除可能。
通信は次世代規格802.11axに対応。オンライン作業やストリーミングもストレスなし。
3つのUSB Type-AやType-Cポート、HDMI、microSDカードスロットなど豊富なインターフェースにBluetooth5.3対応で、周辺機器との接続もストレスフリー。大容量データも高速で転送可能。

カメラ仕様
フロント:200万画素
カメラレンズカバー
仕様●GPU:Intel(R) UHD Graphics●音声入出力:スピーカー2W 4Ω×2,内蔵マイク×2●画面解像度:1,920×1,080px●外部入出力:USBポート(USB3.2 Gen1)×3 ・ USB Type-Cポート(USB2.0)×1・HDMIポート・microSDカードスロット・3.5mmイヤフォンジャック ・ セキュリティスロット・電源ポート センサー指紋認証センサー、ホールセンサー バッテリーリチウムポリマーバッテリー 6,000mAh/7.7V メモリー16GB ディスプレイ15.6インチ IPSディスプレイ 使用CPUIntel(R) N100 (4コア/4スレッド、最大3.4GHz) BluetoothBluetooth(R) 5.3 ストレージ256GB 無線LAN802.11 ax/ac/a/b/g/n 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41557279 JA5-LPC1501
オープン
65,980
72,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする