曜日別特売

MY DOCK STATION 4-IN-1

MY DOCK STATION 4-IN-1 - JTTMY DOCK STATION 4-IN-1 - JTT

USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。
本製品を利用することで、USB-CポートかHDMI×2 画面出力 (拡張、ミラーリング)表示ができ、PD60W給電/USBポートを拡張。
同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。
PD給電に対応しておりノートパソコンなど接続機器を充電しながらご利用いただけます。

仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2、USB-A(3.0)、USB-C給電専用(PD60W)メタルグレー質量(g)約41対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10内容量1個
注意
※本製品の動作は接続機器の仕様やOS、バージョンに依存します。
※ご利用環境により本来の機能をご利用いただけない場合があります。
※本製品のPDポートは給電専用です。
※ケースや筐体の凹凸が干渉する場合、延長ケーブルやコネクタなど別途ご用意ください。
※拡張ポートに接続した機器の消費電力が高い場合、正常に動作しない場合があります。
※本製品は、全ての機器での動作を保証するものではございません。
※4K出力にはパソコンやテレビ、ケーブルなど、接続機器も4K出力に対応している必要があります。
※HDMI出力は、DisplayPort Altモードに対応している機器でご使用いただけます。
※スマホ、タブレットのHDMI出力はミラー表示となります。
※著作権保護によりHDMI出力できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41557157JTMD-4IN1-H2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする