曜日別特売

生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚

生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 - 萩原生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 - 萩原生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 - 萩原生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 - 萩原生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 - 萩原生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 - 萩原生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 - 萩原生地が選べる ダイニングチェア 2脚 セット 肘なし 布張り 合成皮革 スチール 脚 - 萩原

チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べるダイニングチェア2脚SET。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。

用途イス・チェア,ダイニングチェアとして。材質【フレーム】スチール【張地】<ファブリック>ポリエステル <PU>合成皮革備考〇組立式〇アジャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×51×77.5(座面高:43)内容量1セット(2台)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41552187LC-4860DGY-2ファブリックダークグレー
26,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41552196LC-4860GY-2ファブリックグレー
26,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41552205LC-4860IV-2ファブリックアイボリー
26,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41552221LC-4860PBR-2PUブラウン
26,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41552230LC-4860PDGY-2PUダークグレー
26,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41552239LC-4860PGY-2PUグレー
26,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする