25 アルファス BF TW

25 アルファス BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 アルファス BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 アルファス BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 アルファス BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 アルファス BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 アルファス BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

類ない、全方位ベイトフィネス性能。
ベイトフィネス性能をさらに引き出す”SS MAGFORCE”がいよいよALPHASシリーズへ。
かつてない低弾道かつ伸びのあるキャスタビリティと滑らかな回転性能に加え、かっちりコンパクトを実現したベイトフィネス機のハイスタンダードモデル。
特徴は、新たに搭載されたG1ジュラルミン製Φ30mmベイトフィネススプール。
SS MAGFORCEとの相乗効果で、超小口径Φ28mmAIRスプールに匹敵するスプール自重を達成。もはやスプール大口径化のデメリットすら覆すブレーキシステム”SS MAGFORCE”は、スプール性能を最大限に引き出し、TWSでのライン放出量最大化で手にする独自のキャストフィールを体感できる。さらなる領域拡大へ多くのベイトフィネスアングラーを導く。
フィネス性能に長けたシリーズとはいえ、常にビッグフィッシュを狙うベイトリールの本質は変わらない。ハードワークすらこなす次世代ベイトフィネス機として、ベイトリールの設計思想である”HYPERDRIVE DESIGN”を実装した。淡水のみならずソルトでの使用までを想定。フルメタルの筐体は、メインフレームとギア側サイドプレート、ダイヤル側セットプレートにアルミニウム合金を採用し、軽さと剛性を両立。待望のドラグ引き出しクリックも搭載した。
パーミング側はさらなる薄型化により圧倒的コンパクト化を実現。キャストアキュラシーや操作性、手になじむほどの収まりの良さが、タックル操作性を高め、キャストフォームの安定さやロッドの振り感など、刻一刻と変化する環境に対応するアングラーを常にサポートし続ける。マグダイヤルすらも隙の無い機能美を徹底検証し、大口径化による調整しやすさと誤作動防止の両立を目指した。
様々なフィールドで使用されることを想定し、ギア比は2種展開。ワーミングはもちろんスモールプラグやシャッド、極小I字系プラグの直進性や安定したリトリーブをアシストするギア比6.3。ネコリグやスモラバなどあらゆるフィネスルアーのラインスラックコントロールで正確無比な低弾道かつ手返しをサポートするギア比8.5。ベイトフィネスは、盤石の布陣へ。

仕様BB数:6ベアリング(ボール/ローラー):6/1使用環境ソルト対応糸巻き量(号-m)0.6-45糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)6-45、8-45ドラグ力(Kg)3.5標準自重(g)165内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
巻取長さ(mm)
ギア比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415514266.3L(ハンドル1回転)5906.3
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
415514358.5R(ハンドル1回転)8008.5
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
415514176.3R(ハンドル1回転)5906.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
415514518.5L(ハンドル1回転)8008.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415514176.3R415478816.3R6.3R 25 アルファスBF TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154788125 アルファスBF TWDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
415514518.5L415479088.5L8.5L 25 アルファスBF TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154790825 アルファスBF TWDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする