24 紅牙 IC

24 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 紅牙 IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

圧倒的な高性能ドラグと巻上げ性能を備えたディープタイラバ専用モデル
タイラバ船を運営するカリスマテスターの意見から生まれたディープタイラバ専用モデル。
特筆すべきはドラグ性能と巻上げ性能。ATDとシンクロレベルワインド、そして「電子ドラグサウンド」を搭載し、細糸ラインにも滑らかで安心なドラグ性能を実現。さらにドラグ力の調整範囲(0.5kg~4.0kg)の幅を拡大し、より細かな調整を行うことが可能になった。細糸を使用するタイラバだからこそ、これらの機能にこだわることでバラシのリスクを低減し、アングラーをサポートする。
基本性能は「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけ、高負荷時でも高い巻上げ性能を実現。そして、ディープタイラバの巻き重りを解消する150mmAL製クランクハンドルを採用し、一日を通して楽に実釣を続けることが可能となる。

ベアリング(ボール/ローラー):7/1糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)1-600_1.2-480標準自重(g)350内容量1個
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
巻取長さ(mm)
ギア比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547777200P(ハンドル1回転)6605.3
51,920
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547786200PL(ハンドル1回転)6605.3
51,920
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547795200(ハンドル1回転)7806.3
51,920
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547811200L(ハンドル1回転)7806.3
51,920
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする