25 ソルティガ

25 ソルティガ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

近海のジギングシーンを制する
近海ジギングベイトリールがHYPERDRIVE DIGIGEARを強化して生まれ変わる。そして、レベルワインド搭載機種においてはダイワ初となるスプールロック機構を搭載。激流の明石エリアや瀬戸内エリアなど近海の全てのシーンに対応する。
SALTIGA 300のHYPERDRIVE DIGIGEARは歯幅UP仕様。低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮する。また、HYPER DOUBLE SUPPORT、HYPER TOUGH CLUTCH、HYPER ARMED HOUSINGを搭載し万全の仕様を目指した。フレームにはサムホールディングフレームを採用し、コンパクト化のメリットを覆す優れたパーミング性能を発揮する。さらにハンドル側サイドプレートにはアノードプロテクションを搭載した。過酷な環境下を想定して作り込んだSALTIGA 300は、近海ジギングを攻略し尽くす新たな武器となるだろう。

付属品取扱説明書×1枚、4カ国語取説×1枚、パーツリスト×1枚、アンケート登録ID番号カード、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバーベアリング(ボール/ローラー):11/1糸巻き量(号-m)標準:1.5-500_2.0-400_3.0-250ドラグ力(Kg)10標準自重(g)420内容量1個
注意
※25SALTIGA 300へ搭載のアノードプロテクションプレートの交換はお客様で行うことができません。
※アノードプロテクションプレートは、リール本体全ての錆・腐食を完全に防ぐ機能ではございません。
※アノードプロテクションは、メンテナンスフリーではございません。
※アノードプロテクションは消耗品です。使用を続けると腐食が進行しますが、異常ではございません。
※アノードプロテクションには、絶対に塗料などを塗らないでください。防食効果がなくなります。おやめください。
※アノードプロテクションプレートは、使用状況により腐食スピードに個体差が生じます。取扱説明書の「
※重要!お手入れ方法」をよくお読みいただき使用後はなるべく早く水洗いを行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41550498300(右巻き)6.3
52,720
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
41550507300L(左巻き)6.3
52,720
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
41550516300H(右巻き)7.3
52,720
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
41550525300HL(左巻き)7.3
52,720
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする