曜日別特売

25 ティエラ IC 300-C

25 ティエラ IC 300-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ティエラ IC 300-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ティエラ IC 300-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ティエラ IC 300-C - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

同船アングラーを出し抜け。精度高く水中を刻むライトジギングリール。
ジギングに求められる巻上げ性能やボディ剛性、ドラグ性能、操作性能を備えたロープロリールがデビュー。そして遂にジギングリールもスマートフォンと「繋がる」。スマートフォンと繋がることでこれまでのICカウンターリールでは取得できなかった情報を取得できたり、複雑だったICカウンターの設定も「イチゲキ」で設定可能。高次元の基本性能を兼ね備えながら、ICカウンターリールの欠点を克服したTIERRA IC 300-Cは同船した他のジギングアングラーを「出し抜く」大きな武器となるだろう。

ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1自重(g)375糸巻き量(号-m)2-400、3-250ドラグ力(Kg)10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ギア比
巻取長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549256300-C(右巻き)6.378
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549281300H-C(右巻き)7.391
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
41551329300L-C6.378
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
41551347300HL-C7.391
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549265300L-C(左巻き)6.378
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41549290300HL-C(左巻き)7.391
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41551320300-C6.378
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41551338300H-C7.391
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41549265300L-C(左巻き)41551329300L-C300L-C(左巻き) 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155132925 ティエラ IC 300-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
41549290300HL-C(左巻き)41551347300HL-C300HL-C(左巻き) 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4155134725 ティエラ IC 300-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
41551320300-C41549256300-C(右巻き)300-C 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154925625 ティエラ IC 300-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
41551338300H-C41549281300H-C(右巻き)300H-C 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154928125 ティエラ IC 300-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする