曜日別特売

24 タトゥーラ TW

24 タトゥーラ TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 タトゥーラ TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 タトゥーラ TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 タトゥーラ TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 タトゥーラ TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 タトゥーラ TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 タトゥーラ TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

第3世代TATULAデビュー!
TATULA TW 100シリーズに「HYPERDRIVE DESIGN」を初搭載した新型TATULAデビュー!
TATULAシリーズの核であるタフコンセプト & 高い基本性能を磨き込み、 基本性能大幅UP!
グローバルで「HYPERDRIVE DESIGN」 を展開・注力したモデル!
※ソルト対応

幅(mm)スプール:34ベアリング(ボール/ローラー):7/1糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)14-115_16-100ドラグ力(Kg)5標準自重(g)195内容量1個
注意
※別売オプションパーツ(推奨アイテム)
※・ハンドルノブ:Sサイズノブ対応
※・ハンドル:RCSBカーボンクランクハンドル(80mm~95mm)
※:RCSBクランクハンドル(80mm、90mm)
※リールのサイズ、バランスを考慮し、95mmまでのハンドルアームの装着を推奨します。
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
巻取長さ(mm)
ギア比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547820100(ハンドル1回転)6706.3
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547829100L(ハンドル1回転)6706.3
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547838100H(ハンドル1回転)7507.1
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547847100HL(ハンドル1回転)7507.1
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547856100XH(ハンドル1回転)8608.1
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
41547865100XHL(ハンドル1回転)8608.1
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする