25 紅牙 RX IC

25 紅牙 RX IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 紅牙 RX IC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

タイラバ用ICリールのニュースタンダード
紅牙シリーズにNEWアイテムが登場。HYPER ARMED HOUSING(AL)と110mmハンドルアーム搭載により、パワフルな回転性能を実現。さらに豊富なラインキャパや高精度エコノマイザー、ドラグ引き出しクリック、デプスアラーム、セルフ電池交換機能も搭載しており、安心してタイラバを楽しむことが可能。タイラバ用ICカウンターリールのニュースタンダードとなる紅牙RX ICはタイラバアングラーの一手となる。

ベアリング(数BB/ローラ―)5/1自重(g)235ギア比5.5巻取長さ(cm)62糸巻き量(号-m)1-400、2-200ドラグ力(Kg)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549545150P(右巻き)
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
41549561150PL(左巻き)
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする