AIS (エイ・アイ・エス) AIS (エイ・アイ・エス)の オフィス家具 AIS (エイ・アイ・エス)の 収納家具 AIS (エイ・アイ・エス)の 収納ボックス ベッド下収納カート2個セット ベッド下収納カート2個セット 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 注文コード 41557656 幅(mm)440 質量(kg)2.8 色GY 高さ(mm)180 奥行(mm)740 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSBC-05×2pcs 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41557656 TSBC-05×2pcs オープン ¥6,598 ¥6,598 ¥7,258 (税込) 8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 900 / 税込 ¥ 990 北海道地方 1 ¥ 900 / 税込 ¥ 990 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 収納ボックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベッド下収納カート8個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ベッド下収納カート2個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ベッド下収納カート AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ベッド下収納カート4個セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ MSCすきま収納 衣類用 東和産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ MSC吊るして6段収納 衣類・小物用 東和産業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ タイディアップボックス ライクイット 税込¥494~ ¥449~ タイディアップボックス(セット) ライクイット 税込¥3,300~ ¥3,000~ インナーボックス チェスト用 Mサイズ アイリスオーヤマ 税込¥879 ¥799 バスケットへ インナーボックス チェスト用 Sサイズ アイリスオーヤマ 税込¥769 ¥699 バスケットへ ちどりバスケット 国産生地使用 ナチュラル かご ・レッド 生地 ちどり産業 税込¥5,630 ¥5,118 バスケットへ ちどりバスケット 国産生地使用 ナチュラル かご ・ブラウン 生地 ちどり産業 税込¥5,630 ¥5,118 バスケットへ 折り畳み脚付きランドリーバスケット タワー ブラック 山崎実業 税込¥6,600 ¥6,000 バスケットへ 折り畳み脚付きランドリーバスケット タワー ホワイト 山崎実業 税込¥6,600 ¥6,000 バスケットへ 折り畳み脚付きランドリーバスケット トスカ ホワイト 山崎実業 税込¥6,930 ¥6,300 バスケットへ フリマ梱包資材収納ボックス タワー ライトグレー 山崎実業 税込¥4,950 ¥4,500 バスケットへ フリマ梱包資材収納ボックス タワー ブラック 山崎実業 税込¥4,950 ¥4,500 バスケットへ 窓付きマルチ収納ボックスLサイズ トレードワン 税込¥1,428 ¥1,298 ミニーマウス ミニやわらかバケツ 錦化成 税込¥659 ¥599 スヌーピー ミニやわらかバケツ3P 錦化成 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具収納ボックスオープンケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります スタッキングボックス インナーボックス バスケット 衣類収納 オープンケース シェアする マイページ 最近見た商品