NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート
Verbatim バーベイタム NVMe PCIe Gen4.0x4 PCIe4.0 Vi5000シリーズ 。PCIe 第4世代テクノロジー採用の高速モデル。ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。
寸法(mm)80×22×2.3
質量(g)6.5
接続方式M.2 NVMe PCIe Gen4.0×4 PCIe4.0
インターフェースPCIe Gen4×4
動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事
保証期間2年
保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, UKCA
読込速度5000(MB/S)
内容量1個
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。
PCパーツ の新着商品
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】
Advantech(アドバンテック)
税込¥5,718~
¥5,198~