消火器ボックス FD Type

消火器ボックス FD Type - ヒガノ消火器ボックス FD Type - ヒガノ消火器ボックス FD Type - ヒガノ消火器ボックス FD Type - ヒガノ消火器ボックス FD Type - ヒガノ

柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス

質量(kg)4奥行(mm)本体:250本体幅(mm)250内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101147PFD-034-M本体:300スチール焼付塗装仕
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43101156PFD-03S-M本体:300ステンレスHL仕上
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43101165PFD-034-L本体:600スチール焼付塗装仕
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43101181PFD-03S-L本体:600ステンレスHL仕上
21,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする