ヒガノ
消火器ボックス FY Type
ステンレスボックス仕様の壁固定型の消火器ボックス
壁固定型
ブラケットレス
奥行き220mm以上確保してください。
消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)
3
高さ(mm)
本体:600
材質(本体)
ステンレスHL仕上
奥行(mm)
本体:170
材質(扉)
ステンレスHL仕上
本体幅(mm)
250
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43101138
PFY-01S
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません