ヒガノ
消火器ボックス WE Type
建築物にフィットするシンプルな壁収納型の消火器ボックス壁収納型
ブラケットレス
奥行き220mm以上確保してください。
消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)
11
高さ(mm)
本体:710
材質(本体)
スチール焼付塗装仕上
奥行(mm)
本体:205
本体幅(mm)
290
内容量
1台
関連資料:
(0.08MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43101120
PWE-014
スチール焼付塗装仕上
¥
38,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43101129
PWE-01S-H
ステンレスHL仕上
¥
53,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。