曜日別特売

消火器ボックス WF Type

消火器ボックス WF Type - ヒガノ消火器ボックス WF Type - ヒガノ消火器ボックス WF Type - ヒガノ消火器ボックス WF Type - ヒガノ消火器ボックス WF Type - ヒガノ消火器ボックス WF Type - ヒガノ消火器ボックス WF Type - ヒガノ

ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応の壁収納型の消火器ボックスです。
ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応
壁収納型
ブラケットレス
奥行き260mm以上確保してください。
消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。

質量(kg)9高さ(mm)本体:574材質(本体)スチール焼付塗装仕上奥行(mm)本体:223ブラケットPBR-F(オプション)本体幅(mm)290内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43101086PWF-014スチール焼付塗装仕上
49,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43101095PWF-01SステンレスHL仕上
60,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする