3in2ケーブル

3in2ケーブル パレット 3in2ケーブル パレット 3in2ケーブル パレット 3in2ケーブル パレット 3in2ケーブル パレット 3in2ケーブル パレット 3in2ケーブル パレット 3in2ケーブル パレット

携帯用に超便利!1本で6役の便利なケーブル。入力端子はUSB-AとType-C。出力コネクタはmicroB、lightning、Type-Cに対応し各種スマホ・タブレット・ゲーム機の充電が可能です。出力2Ano急速充電で、一度に2つのデバイスの充電にも対応します。ケーブルはリール式収納を採用しており、使用環境に併せて5段階の調節が可能。収納時も使用時もケーブルがごちゃつかず気持ちよくご使用いただけます。

仕様コード長段階調整:5段階 約28cm/41cm/63cm/82cm/100cm 材質ABS、TPE、PC、アルミ、鉄 質量(g)約50 寸法(cm)ケース部:幅4.5×奥行2×高さ4.2 最大出力2A 適正電圧(V)DC5 USB規格USB2.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HRN-656 43100989
HRN-656 43100989
43100989 HRN-656 ホワイト
オープン
759
835 (税込)
4日以内出荷
HRN-657 43100998
HRN-657 43100998
43100998 HRN-657 ブラック
オープン
759
835 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする